Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3310 A

  • ERIKS:23757053
  • Hersteller:3310 A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 241.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
44.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
90 kN
Statische Belastung
64 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
1.716 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 198.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026