Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3310-BD-XL

  • ERIKS:13243587
  • Hersteller:3310-BD-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 198.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
44.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
93 kN
Statische Belastung
70 kN
Gewicht
1.82 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 241.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026