SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3308 A/C3

  • ERIKS:23757034
  • Hersteller:3308 A/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
36.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
64 kN
Statische Belastung
44 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
0.981 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 127.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026