CHF 127.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 36.5 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 67 kN |
Statische Belastung | 48.5 kN |
Gewicht | 0.99 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 152.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026