SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3307 A

  • ERIKS:23757021
  • Hersteller:3307 A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
34.9 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
52 kN
Statische Belastung
35.5 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
0.756 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 101.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026