FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3307-BD-XL

  • ERIKS:13243569
  • Hersteller:3307-BD-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
34.9 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
55 kN
Statische Belastung
36.5 kN
Gewicht
0.73 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 121.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026