SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3305 A

  • ERIKS:23757003
  • Hersteller:3305 A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
25.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
32 kN
Statische Belastung
20.4 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
0.351 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 75.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026