CHF 75.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 25.4 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 31.5 kN |
Statische Belastung | 21 kN |
Gewicht | 0.354 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 87.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026