SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3304 A

  • ERIKS:23756995
  • Hersteller:3304 A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
22.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
23.6 kN
Statische Belastung
14.6 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.221 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 71.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026