FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3304-BD-XL

  • ERIKS:13243549
  • Hersteller:3304-BD-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
22.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
24.6 kN
Statische Belastung
15.9 kN
Gewicht
0.217 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 88.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026