CHF 745.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 806.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 60.3 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 178 kN |
Statische Belastung | 166 kN |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Gewicht | 5.757 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 678.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 733.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026