FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3220-C3

  • ERIKS:11832249
  • Hersteller:167124980030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 678.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 733.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60.3 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
186 kN
Statische Belastung
235 kN
Referenzdrehzahl
4.05 rpm
Grenzdrehzahl
3.75 rpm
Gewicht
5.975 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 745.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 806.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026