SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3220 A

  • ERIKS:23756891
  • Hersteller:3220 A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 717.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 775.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60.3 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
178 kN
Statische Belastung
166 kN
Referenzdrehzahl
3800 rpm
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Gewicht
5.757 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3220

  • ERIKS:11670298
  • Manufacturer:167124980000

CHF 678.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 733.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026