CHF 678.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 733.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 60.3 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 186 kN |
Statische Belastung | 235 kN |
Referenzdrehzahl | 4.05 rpm |
Grenzdrehzahl | 3.75 rpm |
Gewicht | 5.975 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 717.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 775.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026