SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3218 A

  • ERIKS:23756886
  • Hersteller:3218 A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 484.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 524.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
52.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
120 kN
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
3.73 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3218

  • ERIKS:11670297
  • Manufacturer:167124630000

CHF 458.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 496.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026