CHF 458.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 496.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 52.4 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 143 kN |
Statische Belastung | 172 kN |
Referenzdrehzahl | 4.55 rpm |
Grenzdrehzahl | 4.35 rpm |
Gewicht | 4.14 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 484.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 524.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026