CHF 406.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 439.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 49.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 124 kN |
Statische Belastung | 110 kN |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Gewicht | 3.03 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 386.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 417.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026