FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3217

  • ERIKS:11670296
  • Hersteller:167124470000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 386.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 417.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
49.2 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
128 kN
Statische Belastung
154 kN
Referenzdrehzahl
4.7 rpm
Grenzdrehzahl
4.65 rpm
Gewicht
3.32 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 406.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 439.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026