CHF 223.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 241.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 38.1 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 80.6 kN |
Statische Belastung | 73.5 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Gewicht | 1.687 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 209.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026