FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3213-BD-XL

  • ERIKS:13243542
  • Hersteller:3213-BD-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
38.1 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
86 kN
Statische Belastung
77 kN
Gewicht
1.67 kg
Mit Dichtung
Nein