CHF 166.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 33.3 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 60 kN |
Statische Belastung | 47.5 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 0.954 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 135.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026