FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3211-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243535
  • Hersteller:3211-BD-XL-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
33.3 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
51 kN
Gewicht
0.96 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 166.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026