CHF 118.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 30.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 51 kN |
Statische Belastung | 39 kN |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 0.63 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 107.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026