FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3209-BD-XL

  • ERIKS:13243520
  • Hersteller:3209-BD-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
50 kN
Statische Belastung
39 kN
Gewicht
622 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 118.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026