SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3208 A/C3

  • ERIKS:24002217
  • Hersteller:3208 A/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
47.5 kN
Statische Belastung
34 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
0.59 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 89.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026