

CHF 89.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 30.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 51 kN |
Statische Belastung | 38 kN |
Gewicht | 0.59 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 89.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026