SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3207 A/C3

  • ERIKS:23756830
  • Hersteller:3207 A/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
40 kN
Statische Belastung
28 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
0.452 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 70.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026