Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3207-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243513
  • Hersteller:3207-BD-XL-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
41 kN
Statische Belastung
30 kN
Gewicht
0.442 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 88.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026