SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3205 A/C3

  • ERIKS:23756807
  • Hersteller:3205 A/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
21.6 kN
Statische Belastung
14.3 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.172 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 55.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026