CHF 55.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 20.6 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 22 kN |
Statische Belastung | 15.2 kN |
Gewicht | 0.175 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 68.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026