CHF 68.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 20.6 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 21.6 kN |
Statische Belastung | 14.3 kN |
Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Gewicht | 0.172 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 55.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026