FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3205-BD-XL

  • ERIKS:13243496
  • Hersteller:3205-BD-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
22 kN
Statische Belastung
15.2 kN
Gewicht
0.175 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 68.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026