Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3310 ATN9

  • ERIKS:23757059
  • Hersteller:3310 ATN9
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
44.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
90 kN
Statische Belastung
64 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
1.676 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 209.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026