Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3310-BD-XL-TVH

  • ERIKS:11668713
  • Hersteller:0631849230000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
44.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
93 kN
Statische Belastung
70 kN
Referenzdrehzahl
6.3 rpm
Grenzdrehzahl
6.5 rpm
Gewicht
1.749 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 209.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026