SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3309 ATN9

  • ERIKS:23757049
  • Hersteller:3309 ATN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.81inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
39.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
53 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Gewicht
1.295 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 151.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026