CHF 151.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 39.7 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 72 kN |
Statische Belastung | 54 kN |
Gewicht | 1.335 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 166.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.81inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026