SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3305 ATN9/C3

  • ERIKS:23757012
  • Hersteller:3305 ATN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.77inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
25.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
32 kN
Statische Belastung
20.4 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
0.344 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 68.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026