Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3305-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:13243562
  • Hersteller:3305-BD-XL-TVH-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
25.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
31.5 kN
Statische Belastung
21 kN
Gewicht
0.352 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 75.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.77inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026