SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3210 ATN9/C3

  • ERIKS:23756858
  • Hersteller:3210 ATN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
51 kN
Statische Belastung
39 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Gewicht
0.667 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 107.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026