CHF 107.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 30.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 53 kN |
Statische Belastung | 44 kN |
Gewicht | 0.672 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 111.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026