SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3204 ATN9

  • ERIKS:23756795
  • Hersteller:3204 ATN9
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
20 kN
Statische Belastung
12 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.152 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 45.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026