Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3204-BD-XL-TVH

  • ERIKS:11668669
  • Hersteller:167120480000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
20.6 kN
Statische Belastung
12.9 kN
Referenzdrehzahl
14.7 rpm
Grenzdrehzahl
16.1 rpm
Gewicht
0.149 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 47.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026