Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3203 ATN9/C3

  • ERIKS:23756778
  • Hersteller:3203 ATN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
17.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
14.3 kN
Statische Belastung
8.8 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Gewicht
0.095 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 44.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026