Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3203-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:12624564
  • Hersteller:3203-BD-TVH-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
17.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
15.5 kN
Statische Belastung
9.5 kN
Gewicht
0.091 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 39.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026