Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3202 ATN9/C3

  • ERIKS:23756763
  • Hersteller:3202 ATN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
15.9 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
11.2 kN
Statische Belastung
6.8 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
18000 rpm
Gewicht
0.064 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 42.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026