CHF 42.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 15.9 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 12.6 kN |
Statische Belastung | 7.4 kN |
Gewicht | 0.063 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 38.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026