CHF 32.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 15.9 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 10.1 kN |
Statische Belastung | 5.6 kN |
Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
Gewicht | 0.057 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 42.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026