CHF 42.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 15.9 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 10.5 kN |
Statische Belastung | 5.8 kN |
Gewicht | 0.055 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 32.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026