Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3200 ATN9/C3

  • ERIKS:23756734
  • Hersteller:3200 ATN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
7.61 kN
Statische Belastung
4.3 kN
Referenzdrehzahl
22000 rpm
Grenzdrehzahl
24000 rpm
Gewicht
0.051 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 41.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026