Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3200-BB-TVH-C3

  • ERIKS:12624557
  • Hersteller:3200-BB-TVH-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
7.8 kN
Statische Belastung
4.45 kN
Gewicht
0.049 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 36.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026